登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

1LE1523-1CC02-2AA4

1LE1523-2DC03-4AA4

INNOMOTICS 1LE1523-2DC03-4AA4

AC Motor; General Purpose; 60HP; 280S Frame Size; 1200 Sync RPM; 460 Voltage; AC; IP55 Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; B3 Face | Foot Mounted; Base; 75MM Shaft Diameter; 280MM Base to Center of Shaft; 960MM Overall Length; 94.5% Efficiency Full Load

制造商部件号

1LE1523-2DC03-4AA4

BDI部件号

23373329

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
SIEMENS https://www.siemens.com/
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
508.93
UNSPSC
26101112
EAN条码
0040892820430
马力
60HP
外形规格
280S
赫兹
60
同步RPM
1200
电压
460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
IP55
外形形式
IEC
安装形式
B3 Face | Foot Mounted
底座
Yes
满负载效率
94.5
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Severe Duty | Cast Iron Frame
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商货号
1LE15232DC034AA4
重量/磅
1124.358
详细描述
AC Motor; General Purpose; 60HP; 280S Frame Size; 1200 Sync RPM; 460 Voltage; AC; IP55 Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; B3 Face | Foot Mounted; Base; 75MM Shaft Diameter; 280MM Base to Center of Shaft; 960MM Overall Length; 94.5% Efficiency Full Load
轴直径
2.953 英寸 | 75 毫米
全长
37.795 英寸 | 960 毫米
底座到轴心
11.024 英寸 | 280毫米