登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

1LE2111-2AA11-4AA3

1LE2111-2AA11-4AA3

ABB NEMA 1LE2111-2AA11-4AA3

AC Motor; General Purpose; 7-1/2HP; 213T Frame Size; 3600 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-3/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center of Shaft; 20.65" Overall Length; 91.7% Efficiency Full Load

制造商部件号

1LE2111-2AA11-4AA3

BDI部件号

21456786

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
58.51
UNSPSC
26101112
EAN条码
0662643146950
马力
7-1/2HP
外形规格
213T
赫兹
60
同步RPM
3600
电压
208-230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Foot Mounted
底座到中心高度 - 毫米
133.35
底座
Yes
满负载效率
91.7
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Aluminum Frame
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商货号
1LE21112AA114AA3
重量/磅
130
详细描述
AC Motor; General Purpose; 7-1/2HP; 213T Frame Size; 3600 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-3/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center of Shaft; 20.65" Overall Length; 91.7% Efficiency Full Load
底座到轴心
5.25 英寸 | 133.35毫米
全长
20.65 英寸 | 524.51 毫米
轴直径
1.375 英寸 | 34.925 毫米