登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

1LE21211CC313GA3

1LE21211CC313GA3

ABB NEMA 1LE21211CC313GA3

AC Motor; General Purpose; 2HP; 184TC Frame Size; 1200 Sync RPM; 575 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 16.68" Overall Length; 88.5% Efficiency Full Load

制造商部件号

1LE21211CC313GA3

BDI部件号

22593398

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
32.659
UNSPSC
26101112
EAN条码
0040892591675
马力
2HP
外形规格
184TC
赫兹
60
同步RPM
1200
电压
575
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face
底座
No
满负载效率
88.5
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Aluminum Frame
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商货号
1LE21211CC313GA3
重量/磅
72
详细描述
AC Motor; General Purpose; 2HP; 184TC Frame Size; 1200 Sync RPM; 575 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 16.68" Overall Length; 88.5% Efficiency Full Load
全长
16.68 英寸 | 423.672 毫米
轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米