登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

1LE23214BB213AA3

1LE2321-3AD21-3AA3

ABB NEMA 1LE2321-3AD21-3AA3

AC Motor; General Purpose; 25HP; 326T Frame Size; 900 Sync RPM; 575 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 2-1/8" Shaft Diameter; 8" Base to Center of Shaft; 32.1" Overall Length; 90.2% Efficiency Full Load

制造商部件号

1LE2321-3AD21-3AA3

BDI部件号

23373745

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
272.155
UNSPSC
26101112
EAN条码
0040892593556
马力
25HP
外形规格
326T
赫兹
60
同步RPM
900
电压
575
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Foot Mounted
底座
Yes
满负载效率
90.2
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Severe Duty | Cast Iron Frame
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商货号
1LE23213AD213AA3
重量/磅
600
详细描述
AC Motor; General Purpose; 25HP; 326T Frame Size; 900 Sync RPM; 575 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 2-1/8" Shaft Diameter; 8" Base to Center of Shaft; 32.1" Overall Length; 90.2% Efficiency Full Load
全长
32.1 英寸 | 815.34 毫米
底座到轴心
8 英寸 | 203.2毫米
轴直径
2.125 英寸 | 53.975 毫米