登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

1MB2121-3CD11-3AG3

1MB2121-3CD11-3AG3

ABB NEMA 1MB2121-3CD11-3AG3

AC Motor; General Purpose; 30HP; 364T Frame Size; 900 Sync RPM; 575 Voltage; AC; TEFC | XP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 2-3/8" Shaft Diameter; 9" Base to Center of Shaft; 35.28" Overall Length; 91.7% Efficiency Full Load

制造商部件号

1MB2121-3CD11-3AG3

BDI部件号

23374341

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
390.089
UNSPSC
26101112
EAN条码
0662643162271
马力
30HP
外形规格
364T
赫兹
60
同步RPM
900
电压
575
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC | XP
外形形式
NEMA
安装形式
Foot Mounted
底座
Yes
满负载效率
91.7
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Explosion Proof | Cast Iron Frame
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商货号
1MB21213CD113AG3
重量/磅
860
详细描述
AC Motor; General Purpose; 30HP; 364T Frame Size; 900 Sync RPM; 575 Voltage; AC; TEFC | XP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 2-3/8" Shaft Diameter; 9" Base to Center of Shaft; 35.28" Overall Length; 91.7% Efficiency Full Load
底座到轴心
9 英寸 | 228.6毫米
全长
35.28 英寸 | 896.112 毫米
轴直径
2.375 英寸 | 60.325 毫米