登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

1PC28913AC012AG3

1PC28913AC012AG3

ABB NEMA 1PC28913AC012AG3

AC Motor; Inverter; 25HP; 326T Frame Size; 1200 Sync RPM; 460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 2-1/8" Shaft Diameter; 8" Base to Center of Shaft; 31-1/2" Overall Length; 92.4% Efficiency Full Load

制造商部件号

1PC28913AC012AG3

BDI部件号

23375333

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
272.155
UNSPSC
26101106
EAN条码
0040892573411
马力
25HP
外形规格
326T
赫兹
60
同步RPM
1200
电压
460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Foot Mounted
底座
Yes
满负载效率
92.4
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Definite Purpose | Constant Torque | Cast Iron Frame
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Inverter
制造商货号
1PC28913AC012AG3
重量/磅
600
详细描述
AC Motor; Inverter; 25HP; 326T Frame Size; 1200 Sync RPM; 460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 2-1/8" Shaft Diameter; 8" Base to Center of Shaft; 31-1/2" Overall Length; 92.4% Efficiency Full Load
轴直径
2.125 英寸 | 53.975 毫米
全长
31.5 英寸 | 800.1 毫米
底座到轴心
8 英寸 | 203.2毫米