登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

33-2163Z112

33-2163Z112

BALDOR-RELIANCE 33-2163Z112

DC Motor; 1/4HP; 56C Frame Size; 1750 Sync RPM; 90V Voltage; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; F3 Face Mounting; Base; 5/8" Shaft Diameter; 11.16" Overall Length

制造商部件号

33-2163Z112

BDI部件号

20106226

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
8.163
UNSPSC
26100000
马力
1/4HP
外形规格
56C
同步RPM
1750
电压
90
电流
DC
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
F3 Face
底座
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
DC Motor
名称
Motor
关键字串
Direct Current
重量/磅
18
详细描述
DC Motor; 1/4HP; 56C Frame Size; 1750 Sync RPM; 90V Voltage; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; F3 Face Mounting; Base; 5/8" Shaft Diameter; 11.16" Overall Length
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
全长
11.16 英寸 | 283.464 毫米