登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

54112

54112

THOMAS & BETTS 54112

Copper One-Hole Lug; Standard Barrel; Peep Hole; 35KV Max; 4/0 AWG Wire Size; 3/8" Bolt Size; Tin Plated; Die Code 54; Die Color Code Purple

制造商部件号

54112

BDI部件号

22081036

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.04
UNSPSC
39121432
名称
One-Hole Lug
重量/磅
0.095
产品明细
One-Hole Lug
产品规格
Copper One-Hole Lug; Standard Barrel; Peep Hole; 35KV Max; 4/0 AWG Wire Size; 3/8" Bolt Size; Tin Plated; Die Code 54; Die Color Code Purple
详细描述
Copper One-Hole Lug; Standard Barrel; Peep Hole; 35KV Max; 4/0 AWG Wire Size; 3/8" Bolt Size; Tin Plated; Die Code 54; Die Color Code Purple