登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单
BASE ALK LR6 AA 1.5V BATT 4/PK

BASE ALK LR6 AA 1.5V BATT 4/PK

BASE ALK LR6 AA 1.5V BATT 4/PK

ENERGIZER BATTERY BASE ALK LR6 AA 1.5V BATT 4/PK

Battery; AA Alkaline; 1.5 V; Pack Of 4

制造商部件号

BASE ALK LR6 AA 1.5V BATT 4/PK

BDI部件号

17024614

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
ENERGIZER HOLDINGS INC.
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.1
UNSPSC
26111700
名称
Battery
产品明细
Battery
产品规格
Battery; AA Alkaline; 1.5 V; Pack Of 4
详细描述
Battery; AA Alkaline; 1.5 V; Pack Of 4