登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

BK/AGC-5-R

BK/AGC-5-R

EATON BK/AGC-5-R

Fuse Cartridge; 5A Current; 250VAC/DC Voltage; Glass Holder; 200A Breaking Capacity at Rated Voltage; 1/4" Diameter; 1-1/4" Length

制造商部件号

BK/AGC-5-R

BDI部件号

25190746

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
DANFOSS
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
N/A
UNSPSC
39121606
名称
Cartridge
关键字串
Fuse
产品明细
Fuse Cartridge
产品规格
5A Current; 250VAC/DC Voltage; Glass Holder; 200A Breaking Capacity at Rated Voltage; 1/4" Diameter; 1-1/4" Length
详细描述
Fuse Cartridge; 5A Current; 250VAC/DC Voltage; Glass Holder; 200A Breaking Capacity at Rated Voltage; 1/4" Diameter; 1-1/4" Length