登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单
03030-206 M8X18 STIFT CU BILA

03030-206 M8X18 STIFT CU BILA

03030-206 M8X18 STIFT CU BILA

NORELEM IND SUPPLY 03030-206 M8X18 STIFT CU BILA

Spring Plunger; M20 Diameter; 12MM Ball Diameter; 43MM Length; Sleeve Steel Grade 5.8; Ball Steel; Spring Grade D Steel Wire

制造商部件号

03030-206 M8X18 STIFT CU BILA

BDI部件号

25164741

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
NORELEM INDUSTRIAL SUPPLY
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.035
UNSPSC
31162800
名称
Plunger
关键字串
Spring
产品明细
Spring Plunger
产品规格
M20 Diameter; 12MM Ball Diameter; 43MM Length; Sleeve Steel Grade 5.8; Ball Steel; Spring Grade D Steel Wire
详细描述
Spring Plunger; M20 Diameter; 12MM Ball Diameter; 43MM Length; Sleeve Steel Grade 5.8; Ball Steel; Spring Grade D Steel Wire