登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

390532

KIMBALL MIDWEST 390532

Cap Screw; Hex Head; 5/16"-24 Thread; 4" Length; Grade 8; Zinc Yellow Trivalent Plated; Fine Thread SAE

制造商部件号

390532

BDI部件号

22012863

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
KIMBALL MIDWEST
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
1.07
UNSPSC
31161501
名称
Screw
关键字串
Cap
重量/磅
2.35
产品明细
Cap Screw
产品规格
Hex Head; 5/16"-24 Thread; 4" Length; Grade 8; Zinc Yellow Trivalent Plated; Fine Thread SAE
详细描述
Cap Screw; Hex Head; 5/16"-24 Thread; 4" Length; Grade 8; Zinc Yellow Trivalent Plated; Fine Thread SAE