登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

51551

51551

WIX 51551 FLUID ; 空气净化装置/滤芯

Oil Filter; Spin-On; 145MM Total HT X 93MM OD; Thread Pitch 1-12 UNF

制造商部件号

51551

BDI部件号

18433828

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
4
全球库存:
BDI - 墨西哥 6
BDI - 加拿大 4
BDI - 美国 6
分类
品牌
制造商名称
MANN+HUMMEL FILTRATION TECHNOLOGY US LLC
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.476
UNSPSC
40161504
EAN条码
0765809515512
名称
Filter
关键字串
Oil
产品明细
Oil Filter
产品规格
Oil Filter; Spin-On; 145MM Total HT X 93MM OD; Thread Pitch 1-12 UNF
详细描述
Oil Filter; Spin-On; 145MM Total HT X 93MM OD; Thread Pitch 1-12 UNF