登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

WA10982

WA10982

WIX WA10982

Panel Filter; 8.54" Length; 8.07" Width; 1.73" Height; Cellulose Media; Air Service

制造商部件号

WA10982

BDI部件号

25274784

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
MANN+HUMMEL FILTRATION TECHNOLOGY US LLC
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.453
UNSPSC
40161505
EAN条码
0765809979604
名称
Filter
关键字串
Panel
产品明细
Panel Filter
产品规格
8.54" Length; 8.07" Width; 1.73" Height; Cellulose Media; Air Service
详细描述
Panel Filter; 8.54" Length; 8.07" Width; 1.73" Height; Cellulose Media; Air Service