登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

1688-B

1688-B

ALEMITE 1688-B ; 轴承配件/油嘴

Lubrication Fitting; Lubrication 1/8-27 PTF; 57/64" OAL; 19/64" Shank Length; 7/16" Hex; Trivalent Zinc Plated; Steel

制造商部件号

1688-B

BDI部件号

18291567

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
50
全球库存:
BDI - 美国 208
制造商名称
SKF
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.01
UNSPSC
40161500
EAN条码
0098468100295
名称
Lubrication Fitting
产品明细
Lubrication Fitting
产品规格
Lubrication Fitting; Lubrication 1/8-27 PTF; 57/64" OAL; 19/64" Shank Length; 7/16" Hex; Trivalent Zinc Plated; Steel
详细描述
Lubrication Fitting; Lubrication 1/8-27 PTF; 57/64" OAL; 19/64" Shank Length; 7/16" Hex; Trivalent Zinc Plated; Steel