登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

1792-B

1792-B

ALEMITE 1792-B ; 轴承配件/油嘴

Grease Fitting; Zerk; Straight Thread Forming; 1/4-28 UNF-2A Male; 33/64" OAL; 5/32" Shank Length; 9/32" Hex; Trivalent Zinc Plated; Metal

制造商部件号

1792-B

BDI部件号

18291540

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
SKF
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
N/A
UNSPSC
40141736
EAN条码
0098468100424
名称
Fitting
关键字串
Grease
产品明细
Grease Fitting
产品规格
Grease Fitting; Zerk; Straight Thread Forming; 1/4-28 UNF-2A Male; 33/64" OAL; 5/32" Shank Length; 9/32" Hex; Trivalent Zinc Plated; Metal
详细描述
Grease Fitting; Zerk; Straight Thread Forming; 1/4-28 UNF-2A Male; 33/64" OAL; 5/32" Shank Length; 9/32" Hex; Trivalent Zinc Plated; Metal