登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

317850-2

317850-2

ALEMITE PRODUCTS 317850-2

Hose Adapter; Extension Hose; 24" Hose LG; 4800 PSI Operating; 12000 PSI Maximum; 1/8" MNPTF; Elastomeric

制造商部件号

317850-2

BDI部件号

18292165

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
SKF
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.181
UNSPSC
40141734
EAN条码
0098468207284
名称
Adapter
关键字串
Hose
产品明细
Hose Adapter
产品规格
Hose Adapter; Extension Hose; 24" Hose LG; 4800 PSI Operating; 12000 PSI Maximum; 1/8" MNPTF; Elastomeric
详细描述
Hose Adapter; Extension Hose; 24" Hose LG; 4800 PSI Operating; 12000 PSI Maximum; 1/8" MNPTF; Elastomeric