登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

59147SMLS

59147SMLS

MIDLAND METAL 59147SMLS

Pipe Nipple; 1-1/2" Diameter; 5" Length; Schedule 80; Black Steel; Seamless; 0.2" Wall Thickness; Grade B; 1900PSI Test Pressure; 1.03" Thread Length

制造商部件号

59147SMLS

BDI部件号

25127534

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
MIDLAND METAL MFG CO
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.63
UNSPSC
40173302
名称
Nipple
关键字串
Pipe Carbon Steel
重量/磅
1.39
产品明细
Pipe Nipple
产品规格
1-1/2" Diameter; 5" Length; Schedule 80; Black Steel; Seamless; 0.2" Wall Thickness; Grade B; 1900PSI Test Pressure; 1.03" Thread Length
详细描述
Pipe Nipple; 1-1/2" Diameter; 5" Length; Schedule 80; Black Steel; Seamless; 0.2" Wall Thickness; Grade B; 1900PSI Test Pressure; 1.03" Thread Length