登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

6500-04-04

6500-04-04

TOMPKINS INDUSTRIES 6500-04-04

Tube Elbow; 7/16-20 Thread; 04 Thread Nominal Size; Male JIC Thread Type; 90 Deg; Steel

制造商部件号

6500-04-04

BDI部件号

21460777

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
BDI - 美国 22
制造商名称
TOMPKINS INDUSTRIES INC.
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.03
UNSPSC
40183101
名称
Elbow
关键字串
Tube
产品明细
Tube Elbow
产品规格
Tube Elbow; 7/16-20 Thread; 04 Thread Nominal Size; Male JIC Thread Type; 90 Deg; Steel
详细描述
Tube Elbow; 7/16-20 Thread; 04 Thread Nominal Size; Male JIC Thread Type; 90 Deg; Steel