登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单
1/2INX500FT PLANT MASTER PLUS RED 250PSI

1/2INX500FT PLANT MASTER PLUS RED 250PSI

1/2INX500FT PLANT MASTER PLUS RED 250PSI

GATES 1/2INX500FT PLANT MASTER PLUS RED 250PSI

Multi Purpose Hose; Air and Multi-Purpose; 1/2" Inside Diameter; 0.81" Outside Diameter; Specially Compounded Elastomer Inner Material; EPDM Outer Material; Red; 250 PSI | 17 Bar Operating Pressure

制造商部件号

1/2INX500FT PLANT MASTER PLUS RED 250PSI

BDI部件号

20542059

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.11
UNSPSC
40142009
EAN条码
0770075452539
软管类型
Air and Multi-Purpose
内层材料
Elastomer
外圈材料
EPDM
颜色
Red
工作温度范围
-40 To 200 Deg F
工作压力
250 PSI | 17 Bar
典型用途
Industrial
价格单位
REEL
包装数量
500FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 500 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bend Radius 4 Inch | Synthetic High Tensile Textile Cord
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Multi Purpose
制造商货号
32000208
重量/磅
125
详细描述
Multi Purpose Hose; Air and Multi-Purpose; 1/2" Inside Diameter; 0.81" Outside Diameter; Specially Compounded Elastomer Inner Material; EPDM Outer Material; Red; 250 PSI | 17 Bar Operating Pressure
外径
0.81 英寸 | 20.574 毫米
内径
0.5 英寸 | 12.7 毫米