登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

12C5MX50FT

12C5MX50FT

GATES 12C5MX50FT

Marine; 5/8" Inside Diameter; 1.08" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Blue; 500 PSI - 34 Bar Operating Pressure

制造商部件号

12C5MX50FT

BDI部件号

1092404

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
12.17
UNSPSC
40142004
EAN条码
0072053311013
软管类型
Marine
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Blue
工作温度范围
-4 To 212 Deg F
工作压力
500 PSI | 34 Bar
典型用途
All Commercial and Recreational Vessel
价格单位
FT
包装数量
50FT
订购倍数
50FT
最低订购量
50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Wire Braid | Bend Radius 2.8 Inch | Burst Pressure 2000 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Marine
制造商货号
36584599
重量/磅
26.84
详细描述
Marine; 5/8" Inside Diameter; 1.08" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Blue; 500 PSI - 34 Bar Operating Pressure
内径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
外径
1.08 英寸 | 27.432 毫米