登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单
3/4INX500FT PLANT MASTER PLUS RED 250PSI

3/4INX500FT PLANT MASTER PLUS RED 250PSI

3/4INX500FT PLANT MASTER PLUS RED 250PSI

GATES 3/4INX500FT PLANT MASTER PLUS RED 250PSI

Multi Purpose Hose; Air and Multi-Purpose; 3/4" Inside Diameter; 1.15" Outside Diameter; Specially Compounded Elastomer Inner Material; EPDM Outer Material; Red; 250 PSI | 17 Bar Operating Pressure

制造商部件号

3/4INX500FT PLANT MASTER PLUS RED 250PSI

BDI部件号

20542063

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.16
UNSPSC
40142009
EAN条码
0770075452560
软管类型
Air and Multi-Purpose
内层材料
Elastomer
外圈材料
EPDM
颜色
Red
工作温度范围
-40 To 200 Deg F
工作压力
250 PSI | 17 Bar
典型用途
Industrial
价格单位
REEL
包装数量
500FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 500 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bend Radius 5 Inch | Synthetic High Tensile Textile Cord
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Multi Purpose
制造商货号
32000212
重量/磅
175
详细描述
Multi Purpose Hose; Air and Multi-Purpose; 3/4" Inside Diameter; 1.15" Outside Diameter; Specially Compounded Elastomer Inner Material; EPDM Outer Material; Red; 250 PSI | 17 Bar Operating Pressure
内径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
1.15 英寸 | 29.21 毫米