登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单
3/8IN ENGINE COOLANT MARINE SILICONE

3/8IN ENGINE COOLANT MARINE SILICONE

3/8IN ENGINE COOLANT MARINE SILICONE

GATES 3/8IN ENGINE COOLANT MARINE SILICONE

Marine; 3/8" Inside Diameter; 0.74" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Green; 110 PSI - 7.6 Bar Operating Pressure

制造商部件号

3/8IN ENGINE COOLANT MARINE SILICONE

BDI部件号

18201962

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.09
UNSPSC
40142004
EAN条码
0072053665475
软管类型
Marine
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Green
工作温度范围
-65 To 347 Deg F
工作压力
110 PSI | 7.6 Bar
典型用途
Engine Coolant | Industrial | Marine | Stationary Engine
价格单位
CARTON
包装数量
10FT
订购倍数
CARTON
最低订购量
1 CARTON OF 10 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Multiple Ply Synthetic Fabric
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Marine
制造商货号
41710195
重量/磅
1.9
详细描述
Marine; 3/8" Inside Diameter; 0.74" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Green; 110 PSI - 7.6 Bar Operating Pressure
内径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
外径
0.74 英寸 | 18.796 毫米