登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单
3/8INX500FT PLANT MASTER BLK 250PSI

3/8INX500FT PLANT MASTER BLK 250PSI

3/8INX500FT PLANT MASTER BLK 250PSI

GATES 3/8INX500FT PLANT MASTER BLK 250PSI

Multi Purpose Hose; Air and Multi-Purpose; 3/8" Inside Diameter; 0.66" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Black; 250 PSI | 17 Bar Operating Pressure

制造商部件号

3/8INX500FT PLANT MASTER BLK 250PSI

BDI部件号

20542011

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.06
UNSPSC
40142009
EAN条码
0770075452027
软管类型
Air and Multi-Purpose
内层材料
EPDM
外圈材料
EPDM
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 200 Deg F
工作压力
250 PSI | 17 Bar
典型用途
Mining | Construction | Agriculture | Vehicle Repair | In-Plant Operation | Industry
价格单位
REEL
包装数量
500FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 500 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bend Radius 3 Inch | Synthetic High Tensile Textile Cord
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Multi Purpose
制造商货号
32044431
重量/磅
70
详细描述
Multi Purpose Hose; Air and Multi-Purpose; 3/8" Inside Diameter; 0.66" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Black; 250 PSI | 17 Bar Operating Pressure
外径
0.66 英寸 | 16.764 毫米
内径
0.375 英寸 | 9.525 毫米