登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

5TH7NCX50FT

5TH7NCX50FT

GATES 5TH7NCX50FT

Hydraulic; 5/16" Inside Diameter; 0.56" Outside Diameter; Polyester Inner Material; Urethane Outer Material; Orange; 2500 PSI - 172 Bar Operating Pressure

制造商部件号

5TH7NCX50FT

BDI部件号

1110621

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
2.81
UNSPSC
40142020
EAN条码
0770075322153
软管类型
Hydraulic
内层材料
Polyester
外圈材料
Urethane
颜色
Orange
工作温度范围
-65 To 200 Deg F
工作压力
2500 PSI | 172 Bar
典型用途
Blowout Preventer Control Line | Farm and Construction Machinery | Hydraulic Lift | Lubrication Line | Power and Telephone Mobile Equipment
价格单位
FT
包装数量
50FT
订购倍数
50FT
最低订购量
50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Synthetic Fiber Braid | Bend Radius 1.8 Inch | Burst Pressure 10000 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
44671172
重量/磅
6.2
详细描述
Hydraulic; 5/16" Inside Diameter; 0.56" Outside Diameter; Polyester Inner Material; Urethane Outer Material; Orange; 2500 PSI - 172 Bar Operating Pressure
内径
0.313 英寸 | 7.95 毫米
外径
0.56 英寸 | 14.224 毫米