登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

6M3K-XTF 330FT/CARTON

6M3K-XTF 330FT/CARTON

GATES 6M3K-XTF 330FT/CARTON

Hydraulic; 3/8" Inside Diameter; 0.63" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 3250 PSI - 224 Bar Operating Pressure

制造商部件号

6M3K-XTF 330FT/CARTON

BDI部件号

1113214

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.09
UNSPSC
40142020
EAN条码
0072053662405
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
3250 PSI | 224 Bar
典型用途
Automotive
价格单位
REEL
包装数量
330FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 330 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 High Tensile Steel Wire Braid | Bend Radius 2.5 Inch | Burst Pressure 12000 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
46571098
重量/磅
0.2
详细描述
Hydraulic; 3/8" Inside Diameter; 0.63" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 3250 PSI - 224 Bar Operating Pressure
外径
0.63 英寸 | 16.002 毫米
内径
0.375 英寸 | 9.525 毫米