登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

10NABTGX50FT TYPE B

10NABTGX50FT TYPE B

GATES 10NABTGX50FT TYPE B

Tubing; Single; 5/8" Outside Diameter; Nylon; Green; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure

制造商部件号

10NABTGX50FT TYPE B

BDI部件号

1090725

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
1.59
UNSPSC
40183000
EAN条码
0072053681673
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Nylon
颜色
Green
工作温度范围
-40 To 200 Deg F
工作压力
150 PSI | 10 Bar
典型用途
Air Brake System
价格单位
PACK
包装数量
50FT
订购倍数
PACK
最低订购量
1 PACK OF 50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Reinforced with One Open Ply Fibrous Nylon | Bend Radius 3.5 Inch | Burst Pressure 640 PSI
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
制造商货号
43270061
重量/磅
3.5
详细描述
Tubing; Single; 5/8" Outside Diameter; Nylon; Green; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
内径
0 英寸 | 0 毫米
外径
0.625 英寸 | 15.875 毫米