登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

6NABTGX100FT TYPE B

6NABTGX100FT TYPE B

GATES 6NABTGX100FT TYPE B

Tubing; Single; 3/8" Outside Diameter; Nylon; Green; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure

制造商部件号

6NABTGX100FT TYPE B

BDI部件号

1113657

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
1.29
UNSPSC
40183000
EAN条码
0072053681659
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Nylon
颜色
Green
工作温度范围
-40 To 200 Deg F
工作压力
150 PSI | 10 Bar
典型用途
Air Brake System
价格单位
PACK
包装数量
100FT
订购倍数
PACK
最低订购量
1 PACK OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Reinforced with One Open Ply Fibrous Nylon | Bend Radius 1.25 Inch | Burst Pressure 800 PSI
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
制造商货号
43270059
重量/磅
2.85
详细描述
Tubing; Single; 3/8" Outside Diameter; Nylon; Green; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
内径
0 英寸 | 0 毫米
外径
0.375 英寸 | 9.525 毫米