登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单
8NABTB 500FT/REEL TYPE B

12NABTBX50FT TYPE B

8NABTB 500FT/REEL TYPE B

GATES 8NABTB 500FT/REEL TYPE B

Tubing; Single; 1/2" Outside Diameter; Nylon; Blue; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure

制造商部件号

8NABTB 500FT/REEL TYPE B

BDI部件号

1117490

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.02
UNSPSC
40183000
EAN条码
0072053980967
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Nylon
颜色
Blue
工作温度范围
-40 To 200 Deg F
工作压力
150 PSI | 10 Bar
典型用途
Air Brake System
价格单位
REEL
包装数量
500FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 500 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Reinforced with One Open Ply Fibrous Nylon | Bend Radius 2 Inch | Burst Pressure 760 PSI
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
制造商货号
43270133
重量/磅
20
详细描述
Tubing; Single; 1/2" Outside Diameter; Nylon; Blue; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
内径
0 英寸 | 0 毫米
外径
0.5 英寸 | 12.7 毫米