登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单
MA-500X0.50-SR-RO

MA-500X0.50-SR-RO

MA-500X0.50-SR-RO

MEAD FLUID DYNAMICS MA-500X0.50-SR-RO

Pneumatic Cylinder; 1/2" Bore; 1/2" Stroke; Spring Return; 10-32 UNF Rear Port; 10-32 UNF Front Port; Threaded Body Miniature

制造商部件号

MA-500X0.50-SR-RO

BDI部件号

25155055

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
制造商名称
MEAD FLUID DYNAMICS
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
N/A
UNSPSC
27131701
名称
Cylinder
关键字串
Pneumatic
产品明细
Pneumatic Cylinder
产品规格
1/2" Bore; 1/2" Stroke; Spring Return; 10-32 UNF Rear Port; 10-32 UNF Front Port; Threaded Body Miniature
详细描述
Pneumatic Cylinder; 1/2" Bore; 1/2" Stroke; Spring Return; 10-32 UNF Rear Port; 10-32 UNF Front Port; Threaded Body Miniature