登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

3V310-3/8-2-D

3V310-3/8-2-D

SPORLAN 3V310-3/8-2-D

Spool Valve; 3/8" NPT Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 24 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Spring Return; 115 PSI; 14 To 140 Deg F; NBR Seal; Aluminum

制造商部件号

3V310-3/8-2-D

BDI部件号

21459192

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
PARKER
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
N/A
UNSPSC
40141608
阀门类型
Spool | Solenoid
接口类型
3/8" NPT
接口数量/通路数
3 Port | 3 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot | Spring Return
电压
24 VDC
介质
Pneumatic
最大压力
115 PSI
工作压力范围
21 To 115 PSI
工作温度范围
14 To 140 Deg F
密封类型
NBR
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Normally Closed
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Spool Solenoid
详细描述
Spool Valve; 3/8" NPT Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 24 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Spring Return; 115 PSI; 14 To 140 Deg F; NBR Seal; Aluminum
全长
2.717 英寸 | 69 毫米
总高
4.701 英寸 | 119.4 毫米
总宽
1.063 英寸 | 27 毫米