登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

BG408-16SAE

BG408-16SAE

BRAND HYDRAULICS BG408-16SAE

Check Valve; 16 MM SAE Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; Hydraulic; 3000 PSICast Iron

制造商部件号

BG408-16SAE

BDI部件号

24103282

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
BRAND HYDRAULICS
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
2.27
UNSPSC
40141608
阀门类型
Check
接口类型
16 MM SAE
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Not Available
电压
Not Applicable
介质
Hydraulic
最大压力
3000 PSI
工作压力范围
0 To 3000 PSI
阀体材质
Cast Iron
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Precision Ground Heat Treated Spool | Large Metering Spool | Non-Adjustable
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Check
制造商货号
BG408-16SAE
重量/磅
5
详细描述
Check Valve; 16 MM SAE Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; Hydraulic; 3000 PSICast Iron
全长
4.56 英寸 | 115.824 毫米
总宽
1.88 英寸 | 47.752 毫米
总高
4.54 英寸 | 115.316 毫米