登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

EF8320G712AC120/60 110/50

EF8320G712AC120/60 110/50

ASCO VALVE EF8320G712AC120/60 110/50

Solenoid Valve; 1/4" FNPT Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 110/50 VAC | 120/60 VAC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 100 PSI; 32 To 180 Deg F; Buna-N Seal; Stainless Steel

制造商部件号

EF8320G712AC120/60 110/50

BDI部件号

20702542

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
EMERSON INDUSTRIAL AUTOMATION
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.005
UNSPSC
40141600
阀门类型
Solenoid
接口类型
1/4" FNPT
接口数量/通路数
3 Port | 3 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid | Spring Return
电压
110/50 VAC | 120/60 VAC
介质
Pneumatic
最大压力
100 PSI
工作压力范围
0 To 100 PSI
工作温度范围
32 To 180 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Stainless Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.12 Cv Factor | 3/32 Inch Orifice Size | Air - Inert Gas Fluid | Normally Closed | Direct Acting | Ambient Temperature -18 To 52 Deg C | Explosion Proof
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
详细描述
Solenoid Valve; 1/4" FNPT Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 110/50 VAC | 120/60 VAC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 100 PSI; 32 To 180 Deg F; Buna-N Seal; Stainless Steel
全长
3.525 英寸 | 89.535 毫米
总宽
1.85 英寸 | 47 毫米
总高
3.54 英寸 | 89.916 毫米