登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

114019

114019

PERMA 114019

Hanger Arm; 190MM Height; 30MM Width; 3MM Thickness; Single Hook; Stainless Steel Material

制造商部件号

114019

BDI部件号

25134655

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
PERMA-TEC GMBH & CO. KG WWW.PERMA-TEC.COM
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
N/A
UNSPSC
31162800
名称
Arm
关键字串
Hanger
产品明细
Hanger Arm
产品规格
190MM Height; 30MM Width; 3MM Thickness; Single Hook; Stainless Steel Material
详细描述
Hanger Arm; 190MM Height; 30MM Width; 3MM Thickness; Single Hook; Stainless Steel Material