登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

LBCR 25 A-2LS

LBCR25D

SKF LBCR 25D ; 轴承/直线轴承

25MM Bore; 40MM Outside Diamter; 58MM Length; Round Bore | Ball; Closed; 2 Shields; Steel Housing; Not Self Aligning

制造商部件号

LBCR 25 D

BDI部件号

1413535

价格(不含税不含运费)
¥420.00 / 套
¥951.00 / 套

订购量

库存:
5
全球库存:
品牌
制造商名称
EWELLIX MAKERS IN MOTION WWW.EWELLIX.COM
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.09
UNSPSC
31171506
直线轴承类型
Round Bore | Ball
断面
Closed
外壳
2 Shields
壳体材料
Steel
自调心
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Relubricatable | Synthetic Retainer
类别 - BDI
Nonmounted Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Linear
制造商货号
LBCR 25 A
重量/磅
0.187
详细描述
25MM Bore; 40MM Outside Diamter; 58MM Length; Round Bore | Ball; Closed; 2 Shields; Steel Housing; Not Self Aligning
长度
2.283 英寸 | 58 毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
外径
1.575 英寸 | 40 毫米