登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

CSW43-120-2RS-U

CSW43-120-2RS-U

ROLLON CSW43-120-2RS-U

Track Roller Round Rail Carriage; 120MM Overall Length; 43MM Rail Width; CSW Series; Track Roller; 3 Rollers; Solid; CPA43 - CPN43; Steel; Rectangular Long

制造商部件号

CSW43-120-2RS-U

BDI部件号

23718071

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
品牌
制造商名称
TIMKEN WWW.ROLLON.COM
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.53
UNSPSC
23153000
产品名称
Carriage
产品类型
Track Roller Round Rail
系列
CSW
支重轮 是/否
Yes
支重轮数量
3
截面
Solid
支重轮数量
CPA43 | CPN43
材料
Steel
形状
Rectangular Long
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Splashproof Seal | U-Type of Wiper
类别 - BDI
Linear Wheel Carriage
名称
Carriage
关键字串
Round Rail Linear
详细描述
Track Roller Round Rail Carriage; 120MM Overall Length; 43MM Rail Width; CSW Series; Track Roller; 3 Rollers; Solid; CPA43 - CPN43; Steel; Rectangular Long
总宽
0 英寸 | 0 毫米
全长
4.724 英寸 | 120 毫米
导轨宽
1.693英寸 | 43毫米
总高
0 英寸 | 0 毫米