登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

R4446890Q

R4446890Q

HEPCO R4446890Q

Rail; Double Edge Curved Spacer V; 44MM Width; 15.5MM Height; 512.74MM Outside Circum; 423.26MM Inside Circum; 90 Deg Segment Angle; Steel; Predrilled; 468MM Fixing Hole Circle Diam; 30 Deg Angle Btwn Fixing Holes; 6.8MM Fixing Hole

制造商部件号

R4446890Q

BDI部件号

19120602

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
HEPCO
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
1.275
产品名称
Rail
产品类型
Double Edge Curved Spacer V
弧角
90 Deg
预钻孔 是/否
Yes
材料
Steel
安装孔夹角
30 Deg
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Hardened | Internal Gear Drive | Counter Bored Hole
类别 - BDI
Curved V Rail
名称
Rail
关键字串
Curved V Linear
制造商货号
R4446890Q
重量/磅
2.811
详细描述
Rail; Double Edge Curved Spacer V; 44MM Width; 15.5MM Height; 512.74MM Outside Circum; 423.26MM Inside Circum; 90 Deg Segment Angle; Steel; Predrilled; 468MM Fixing Hole Circle Diam; 30 Deg Angle Btwn Fixing Holes; 6.8MM Fixing Hole
高度
0.61 英寸 | 15.5 毫米
螺栓分布圆名义直
18.425英寸 | 468毫米
内圆周
16.664英寸 | 423.26毫米
安装孔直
0.268英寸 | 6.8毫米
宽度
1.732 英寸 | 44 毫米
外圆直
20.187英寸 | 512.74毫米