登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

R44612180PN

R44612180PN

HEPCO R44612180PN

Rail; Double Edge Curved Spacer V; 44MM Width; 15.5MM Height; 656.74MM Outside Circum; 567.26MM Inside Circum; 180 Deg Segment Angle; Steel; Predrilled; 612MM Fixing Hole Circle Diam; 22.5 Deg Angle Btwn Fixing Holes; 6.8MM Fixing Hole

制造商部件号

R44612180PN

BDI部件号

19120607

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
HEPCO
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
3.349
产品名称
Rail
产品类型
Double Edge Curved Spacer V
弧角
180 Deg
预钻孔 是/否
Yes
材料
Steel
安装孔夹角
22.5 Deg
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Hardened | External Gear Drive | M8 Tapped Hole
类别 - BDI
Curved V Rail
名称
Rail
关键字串
Curved V Linear
制造商货号
R44612180PN
重量/磅
7.385
详细描述
Rail; Double Edge Curved Spacer V; 44MM Width; 15.5MM Height; 656.74MM Outside Circum; 567.26MM Inside Circum; 180 Deg Segment Angle; Steel; Predrilled; 612MM Fixing Hole Circle Diam; 22.5 Deg Angle Btwn Fixing Holes; 6.8MM Fixing Hole
内圆周
22.333英寸 | 567.26毫米
外圆直
25.856英寸 | 656.74毫米
宽度
1.732 英寸 | 44 毫米
安装孔直
0.268英寸 | 6.8毫米
高度
0.61 英寸 | 15.5 毫米
螺栓分布圆名义直
24.094英寸 | 612毫米