登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

TNSEB2220R

TNSEB2220R

HEPCO TNSEB2220R

Rail; Single Edge V; 2220MM Length; 21MM Width; 12.35MM Height; Steel; Predrilled; 90MM Fixing Hole Center to Center (Pitch); 4.7MM Fixing Hole Size

制造商部件号

TNSEB2220R

BDI部件号

19122336

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
HEPCO
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
3.56
产品名称
Rail
产品类型
Single Edge V
长度类型
Cut to Length
预钻孔 是/否
Yes
材料
Steel
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Hardened | Counter Bored Hole | Rack Cut on Slide
类别 - BDI
Straight V Rail
名称
Rail
关键字串
Straight V Linear
制造商货号
TNSEB2220R
重量/磅
7.831
详细描述
Rail; Single Edge V; 2220MM Length; 21MM Width; 12.35MM Height; Steel; Predrilled; 90MM Fixing Hole Center to Center (Pitch); 4.7MM Fixing Hole Size
宽度
0.827 英寸 | 21 毫米
高度
0.486 英寸 | 12.35 毫米
安装孔直
0.185英寸 | 4.7毫米
长度
87.402 英寸 | 2,220 毫米
安装孔中心
3.543英寸 | 90毫米