登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

L-CP-1.500 X 52 5/8

L-CP-1.500 X 52 5/8

DIAMOND CASE L-CP-1.500 X 52 5/8

Round Shafting; 1-1/2" Diameter; 52-5/8" Length; Class L

制造商部件号

L-CP-1.500 X 52 5/8

BDI部件号

25197419

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
DIAMOND CASE
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
N/A
UNSPSC
30266701
名称
Shafting
关键字串
Round
产品明细
Round Shafting
产品规格
1-1/2" Diameter; 52-5/8" Length; Class L
详细描述
Round Shafting; 1-1/2" Diameter; 52-5/8" Length; Class L