登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单
Teleskopické vedenie DBN28-0450

Teleskopické vedenie DBN28-0450

Teleskopické vedenie DBN28-0450

ROLLON Teleskopické vedenie DBN28-0450

28MM Rail Size; 450MM Length; 464MM Stroke Length

制造商部件号

Teleskopické vedenie DBN28-0450

BDI部件号

15054571

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
TIMKEN WWW.ROLLON.COM
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
N/A
UNSPSC
23153000
名称
Rail
关键字串
Telescopic
产品明细
Telescopic Rail
产品规格
28MM Rail Size; 450MM Length; 464MM Stroke Length
详细描述
28MM Rail Size; 450MM Length; 464MM Stroke Length