登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

D6-20TEISW-48SB

D6-20TEISW-48SB

PRECISION PULLEY D6-20TEISW-48SB

48" Belt Width; 6" Roller Diameter; Trougher Equal Impact Slider Wing; 20 Degree Trough Angle; CEMA D; Base Mount; Rubber Disc Roller Material; Ball Bearing; Non-Relubricatable

制造商部件号

D6-20TEISW-48SB

BDI部件号

23151963

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
PRECISION PULLEY
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
49.142
UNSPSC
24101717
产品名称
Idler Assembly
产品类型
Trougher Equal Impact Slider Wing
槽夹角
20 Degree
安装形式
Base Mount
滚筒数量
1
CEMA等级
CEMA D
滚轮材料
Rubber Disc
轴承类型
Ball Bearing
可再润滑
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
With Impact Roll in Center
类别 - BDI
Conveyor Idler Assembly
名称
Assembly
关键字串
Idler Conveyor
制造商货号
D6-20TEISW-48SB
重量/磅
137
详细描述
48" Belt Width; 6" Roller Diameter; Trougher Equal Impact Slider Wing; 20 Degree Trough Angle; CEMA D; Base Mount; Rubber Disc Roller Material; Ball Bearing; Non-Relubricatable
滚筒轴向安装间
57英寸 | 1447.8毫米
滚轮直
6英寸 | 152.4毫米
滚筒轴向安装间
7.5英寸 | 190.5毫米
全长
59.5 英寸 | 1511.3 毫米
中心
9.5英寸 | 241.3毫米
中心
6.5英寸 | 165.1毫米
总宽
9.5 英寸 | 241.3 毫米
滚轮宽
16.125英寸 | 409.575毫米
带宽
48 英寸 | 1219.2 毫米