登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

H-304 X 17 MM

SNW22 X 3-15/16

BCC PRODUCTS SNW22 X 3-15/16

Adapter Sleeve, Bearing; 3-15/16" Bore; 3.206" Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; S-22 Sleeve; AN-22 Locknut; W-22 Lockwasher/Lockplate

制造商部件号

SNW22 X 3-15/16

BDI部件号

21431507

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
BCC PRODUCTS
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.07
UNSPSC
31163218
断面
Complete Adapter with Sleeve
套筒件编号
S-22
防松螺母件编号
AN-22
锁紧垫圈/锁止板 件号
W-22
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Lock Washer | Tapered Threaded Sleeve
类别 - BDI
Adapters
名称
Adapter Sleeve
关键字串
Bearing
详细描述
Adapter Sleeve, Bearing; 3-15/16" Bore; 3.206" Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; S-22 Sleeve; AN-22 Locknut; W-22 Lockwasher/Lockplate
孔径
3.938 英寸 | 100.025 毫米
内圈长
3.206英寸 | 81.432毫米