登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

14MHTD-55-X-LLST

14MHTD-55-X-LLST

GATES 14MHTD-55-X-LLST

Belt, Synchronous; 14M; 55MM Belt Width; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material

制造商部件号

14MHTD-55-X-LLST

BDI部件号

15056916

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
N/A
UNSPSC
26111811
传动带类别
Synchronous
传动带系列
14M
张力线材料
Steel
外圈材料
Polyurethane
其它特点
Price Per Meter | Standard HTD Tooth Profile
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt Open Profile
名称
Belt
关键字串
Synchronous Open End
详细描述
Belt, Synchronous; 14M; 55MM Belt Width; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
带宽
2.165 英寸 | 55 毫米
平带长
0英寸 | 0毫米