登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

PK1560-5

1980L5

JASON #1980L5(453566492401A) ; 皮带/多楔带

L; Poly-V; 3/16" Pitch; 198" Belt Pitch Length; 15/16" Belt Width; 5 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

1980L5

BDI部件号

21439447

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
12
全球库存:
制造商名称
AMMEGA
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
1.134
UNSPSC
26111801
EAN条码
0746041428105
传动带系列
L
传动带类别
Poly-V
带节距
3/16 Inch
皮带峰数
5 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
制造商货号
1980L5
详细描述
L; Poly-V; 3/16" Pitch; 198" Belt Pitch Length; 15/16" Belt Width; 5 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
0.938 英寸 | 23.825 毫米
带节距长度
198 英寸 | 5029.2 毫米