登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

2120L5

2120L5

Jason 2120L5(453567080881) ; 皮带/链条,链轮

L; Poly-V; 3/16" Pitch; 212" Belt Pitch Length; 15/16" Belt Width; 5 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

2120L5

BDI部件号

21439449

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
12
全球库存:
BDI - 美国 6
制造商名称
AMMEGA
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.05
UNSPSC
26111801
EAN条码
0746041428112
传动带系列
L
传动带类别
Poly-V
带节距
3/16 Inch
皮带峰数
5 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
制造商货号
2120L5
重量/磅
0.1001
详细描述
L; Poly-V; 3/16" Pitch; 212" Belt Pitch Length; 15/16" Belt Width; 5 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
212 英寸 | 5384.8 毫米
带宽
0.938 英寸 | 23.825 毫米