登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

4120931

725L53 ; PL1842-53

GATES 725L53 ; PL1842-53

L; Poly-V; 3/16" Pitch; 72-1/2" Belt Pitch Length; 9-15/16" Belt Width; 53 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

725L53 ; PL1842-53

BDI部件号

15010567

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.067
UNSPSC
26111801
传动带系列
L
传动带类别
Poly-V
带节距
3/16 Inch
皮带峰数
53 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
重量/磅
0.067
详细描述
L; Poly-V; 3/16" Pitch; 72-1/2" Belt Pitch Length; 9-15/16" Belt Width; 53 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
9.938 英寸 | 252.425 毫米
带节距长度
72.5 英寸 | 1841.5 毫米