登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

870J4 ; PJ2210-4

870J4 ; PJ2210-4

GATES 870J4 ; PJ2210-4

J Series; Poly-V Style; 3/32 Inch Pitch; 87" Pitch Length; 3/8" Belt Width; 4 Bands; Polyester Tensile Material

制造商部件号

870J4 ; PJ2210-4

BDI部件号

1115424

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.09
UNSPSC
26111801
EAN条码
0072053309904
传动带系列
J
传动带类别
Poly-V
带节距
3/32 Inch
皮带峰数
4 Bands
张力线材料
Polyester
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
制造商货号
870J4
制造商内部编号
9171-08704
重量/磅
0.18
详细描述
J Series; Poly-V Style; 3/32 Inch Pitch; 87" Pitch Length; 3/8" Belt Width; 4 Bands; Polyester Tensile Material
带节距长度
87 英寸 | 2,209.8 毫米
带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米