登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

322L100

1000XXH500

GATES 1000XXH500

Synchronous Belt; 1-1/4 Inch Pitch; 100" Pitch Length; 5" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; XXH; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

1000XXH500

BDI部件号

1089772

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
5.44
UNSPSC
26111811
EAN条码
0072053347722
传动带类别
Synchronous
带节距
1-1/4 Inch
齿廓
Standard Timing
传动带系列
XXH
张力线材料
Fiberglass
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Power Grip
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Inch
名称
Belt
关键字串
Synchronous
制造商货号
1000XXH500
制造商内部编号
9257-5403
重量/磅
15.26
详细描述
Synchronous Belt; 1-1/4 Inch Pitch; 100" Pitch Length; 5" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; XXH; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
5 英寸 | 127 毫米
带节距长度
100 英寸 | 2540 毫米