登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

560H100

1120XH300

GATES 1120XH300

Synchronous Belt; 7/8 Inch Pitch; 112" Pitch Length; 3" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; XH; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

1120XH300

BDI部件号

1091335

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
BDI - 墨西哥 1
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
3.04
UNSPSC
26111811
EAN条码
0072053347081
传动带类别
Synchronous
带节距
7/8 Inch
齿廓
Standard Timing
传动带系列
XH
张力线材料
Fiberglass
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Power Grip
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Inch
名称
Belt
关键字串
Synchronous
制造商货号
1120XH300
制造商内部编号
9257-4207
重量/磅
7.6
详细描述
Synchronous Belt; 7/8 Inch Pitch; 112" Pitch Length; 3" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; XH; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
112 英寸 | 2844.8 毫米
带宽
3 英寸 | 76.2 毫米